BeHAUS
BeHAUSの 光学測定器
BeHAUSの ルーペ/拡大鏡
BeHAUSの 縞見ルーペ
ポケットルーペ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
倍率(倍)
4×3
レンズ径(Φmm)
24
注文コード
86921405
品番
No.7730
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,750
この商品は
倍率・RoHS指令・レンズ径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
4倍×3枚で10倍レンズになります。
携帯に便利なスライド収納。
倍率(倍)
4×3
レンズ径(Φmm)
24
質量(g)
16
種類
ポケットルーペ
材質(レンズ)
ガラス