BeHAUS
BeHAUSの 光学測定器
BeHAUSの ルーペ/拡大鏡
BeHAUSの 縞見ルーペ
ポケットルーペ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
倍率(倍)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
レンズ径(Φmm)
36
注文コード
86921414
品番
No.7910
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
倍率・RoHS指令・レンズ径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
携帯に便利なスライド収納。
倍率(倍)
4
レンズ径(Φmm)
36
質量(g)
23
種類
ポケットルーペ
材質(レンズ)
ガラス
RoHS指令(10物質対応)
対応