方向コンパス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別ドライ式 材質(本体)アルミニウム 文字種別英字 注文コード86921545 品番No.235
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は種別・材質・文字種別など10種類から選べます 他の種類を見る

指針が固定できるストッパ付。

材質(本体)アルミニウム 文字種別英字 本体サイズ(mm)外径48×厚さ15 種別ドライ式 用途方角測定に。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする