SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 方向コンパス
方向コンパス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
ドライ式
材質(本体)
真鍮
文字種別
英字
注文コード
86921554
品番
No.255D
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
種別・材質・文字種別
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
指針が固定できるストッパ付。
材質(本体)
真鍮
文字種別
英字
本体サイズ(mm)
外径46×厚さ16
種別
ドライ式
用途
方角測定に。