方向コンパス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別オイル式 材質(本体)ABS樹脂 文字種別漢字 注文コード86921563 品番N0.910
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は種別・材質・文字種別など10種類から選べます 他の種類を見る

指針の動き、静止がスムーズなオイル式。

材質(本体)ABS樹脂 文字種別漢字 本体サイズ(mm)外径46×厚さ15 種別オイル式 用途方向測定に。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする