SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 方向コンパス
方向コンパス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
オイル式
材質(本体)
ポリプロピレン
文字種別
英字
注文コード
86921581
品番
N0.870
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
種別・材質・文字種別
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
指針の動き、静止がスムーズなオイル式。
材質(本体)
ポリプロピレン
文字種別
英字
本体サイズ(mm)
外径50×厚さ16
種別
オイル式
用途
方向測定に。