SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 方向コンパス
方向コンパス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
オイル式
材質(本体)
ABS樹脂
文字種別
英字
注文コード
86921597
品番
N0.925T
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
種別・材質・文字種別
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
指針の動き、静止がスムーズなオイル式。
材質(本体)
ABS樹脂
文字種別
英字
本体サイズ(mm)
外径46×厚さ20
種別
オイル式
用途
方向測定に。