方向コンパス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別オリエンテーリング・マップ用 材質(本体)アクリル 文字種別英字 注文コード86921606 品番No.1
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は種別・材質・文字種別など10種類から選べます 他の種類を見る

地図上で使用できるクリアベース。
指針の動き、静止がスムーズなオイル式。

材質(本体)アクリル 文字種別英字 本体サイズ(mm)全長84×全幅54×厚さ10 種別オリエンテーリング・マップ用 用途オリエンテーリング、登山等に。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする