SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の のこぎり
SK(新潟精機)の のこぎり本体
SK(新潟精機)の 押し切り鋸
押廻鋸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86921834
品番
K-120P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,300
切粉が下に落ちにくいので、天井作業に便利です。替刃式
用途
電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くり抜き作業に
木材・化粧合板・新建材・ベニヤ板・石膏ボード等の加工に
材質
安来鋼鋸材
厚さ(mm)
15
全長(mm)
270
質量(g)
45
全幅(mm)
52
硬度
HV520〜540
山数
12山/30.3、mm(1寸)
刃厚(mm)
約1
刃渡り(mm)
120
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86921834
K-120P
10085546
K-120P
押廻鋸 剣匠
SK(新潟精機)
1個
¥
1,498
税込
¥
1,648
注文コードが変更になりました