No.1 SF60/120 木工用スポンジヤスリ SK(新潟精機) 86922001 No.1 SF60/120 木工用スポンジヤスリ SK(新潟精機) 86922001 No.1 SF60/120 木工用スポンジヤスリ SK(新潟精機) 86922001

木工用スポンジヤスリ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86922001 品番 No.1 SF60/120
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥295
販売価格(税別)
268

母材がスポンジなので、平面・曲面のどちらにも使えます。

全長(mm)100 全幅(mm)70 厚さ(mm)25 粒度#60/120 用途木工研磨、古いペンキ落とし、サビ落とし 材質(サンド)アルミナ 質量(g)20 適合材木工

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:418

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86922001
2019-09-17
用途:
障子の汚れ落とし
その他業種

築30年の家なので、障子の木材部分の焦げ茶に変色した箇所の汚れ落とし
に使用しました。いいですね結構綺麗になります。但し、スポンジやすりのためやすりがボロボロですね。(廃却)しかしながら、木材の減りが無くて結果良好なのかなと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
86922017
2018-02-12
用途:
木工細工の仕上げ

きれいに仕上がったが、もう少し持ちが良いとよかった。

対象商品:
86922001
2014-09-29
用途:
木の研磨

木工細工の研磨に使用しました。両面違う目になっていますので用途に応じて使い分けができるのがいいですね。
約1mほどの長さの板を5.6枚研磨しましたがまだ使用できそうで耐久性もまあまああると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする