No.4 SF60/100 金属用スポンジヤスリ SK(新潟精機) 86922035

 

No.4 SF60/100 金属用スポンジヤスリ SK(新潟精機) 86922035
No.4 SF60/100 金属用スポンジヤスリ SK(新潟精機) 86922035
No.4 SF60/100 金属用スポンジヤスリ SK(新潟精機) 86922035

金属用スポンジヤスリ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度#60/100
内容量1個注文コード86922035品番No.4 SF60/100
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥295
販売価格(税別)
268

母材がスポンジなので、平面・曲面のどちらにも使えます。

用途金属研磨、古いペンキ落とし、サビ落とし粒度#60/100全長(mm)100全幅(mm)70厚さ(mm)25材質(サンド)エメリー形状質量(g)20適合材銅・アルミ、硬質ゴム、プラスチック、木材等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86922026
2023-08-16
用途: 剪定用のハサミの植物脂の除去
つまがりひろあき行政書士事務所サービス業

刃先を水洗い後、軽く撫ぜるだけで切れ味が戻る。
錆の出ている金属磨きには、表面が剥げてしまう。
コスパ的にはこの程度かな。

対象商品 : 86922035
2021-06-08
用途: アイアンフェンスの錆び取り

使いやすいが1枚でたくさんの面積
は出来ない。
2枚入りにしてお値打ちになると良い。

対象商品 : 86922026
2020-10-30
用途: 金属の磨き
有限会社ドリームアップ卸売・小売業

いつも便利に使っていますが
もう少し硬いスポンジならもっと良いと思います
ザラザラの表面にスポンジで擦るとスポンジが破ける場合があります

対象商品 : 86922026
2020-12-18
用途: ステンレス製品の仕上げ磨き用
有限会社ケイエッチエム製造業

手軽な価格で長持ちするので
大変気に入りが 使用頻度が高いので
もう少し安価になれば助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする