※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WA#6000 ポリッシングパウダー SK(新潟精機) 86922236 WA#6000 ポリッシングパウダー SK(新潟精機) 86922236 WA#6000 ポリッシングパウダー SK(新潟精機) 86922236

ポリッシングパウダー

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(20g) 注文コード 86922236 品番 WA#6000
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。

適合材 材質白色アルミナ 粒度6000 内容量(g)20 用途鋼(硬鋼、特殊鋼、高速鋼など)の焼入材の研磨 全高(mm)58 外径(mm)30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:407

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86922272
2023-02-15
用途:
コイン磨き
岡山スイキュウ株式会社 様 (運輸・通信業)

コイン磨きに使用していますが、とても綺麗に磨けています。やはり何と言ってもコスパ最高ですね。非常に綺麗になります。驚きですね。

1人が参考にしています
対象商品:
86922263
2023-03-07
用途:
アルミホイール
リージョン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

1万、2万までやりました 次回は3万にチャレンジ、、

対象商品:
86922123
2021-06-18
用途:
刃物の砥ぎ終了後、霞仕上げに使用。
街の鍛冶屋さん 様 (製造業)

ドライにて使用しているが、一つ下の番手の耐水ペーパーとの併用(水練り)が使い易く、安価なので気にいって使用しています。

5人が参考にしています
対象商品:
86922166
2020-10-28
用途:
ステンレスのメンテナンス(鏡面研磨)
有限会社プラス 様

仕事に使わさせて頂いていますが、小物のステンレスのメンテナンスには、うってつけです。小物なので量は最適、性能も良く申し分ないです。容器も使い勝手が良く、使いたい時すぐに出して使えます。これからもずっと使います。

対象商品:
86922245
2021-08-24
用途:
鉱物アクセサリーの艶出し仕上げ前の研磨
鉱業

製品には満足しているが、価格が高すぎる。100g単位で半額程度にならないかと思う。

対象商品:
86922272
2020-04-09
用途:
時計のステンレス研磨

ポリッシャーを事前に水に浸しておき、パウダーも水で溶いてポリッシャーにつけて乾かないようにこまめに水を加えながら磨くと鏡面になります。

2人が参考にしています
対象商品:
86922227
2020-07-11
用途:
ヘッドライト樹脂研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

樹脂の傷が浅めの場合に最初に使用しています。この番手ならさっと塗装面に
触れても塗装をそこまで削り落さないので使い勝手が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
86922272
2020-04-29
用途:
塗装研磨
その他業種

車の塗装表面の汚れを取り除くために、コンパウンドと同じようにほんの少しウエスに含ませて拭きあげたところ、スッキリ汚れが落ちました。ただ、この使い方は塗装表面に傷をつける可能性が高いので、お勧めしません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バルブコンパウンドの材質と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/492/
2022-09-09

「固形研磨剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする