ダイヤラッパ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86922297 品番 WR-320
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

セラミック砥粒を焼き固めたオイルストーン(油砥石)に作業性のよいPCハンドルを組み合わせました。
粒度により、ハンドルを色分けしていますので、使いたい粒度が一目でわかります。

用途
包丁、鋏の刃付け、ドリル、バイトの研ぎ直し、ガラスのエッジの面取り
焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等の研磨
ご使用の際は、灯油等を十分に含ませてご使用になると切削性が良くなります。
粒度#320 適合材焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等 仕様仕上用 厚さ(mm)16 全長(mm)145 質量(g)20 全幅(mm)16 砥石サイズ(mm)45×12×5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:474

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-03
用途:
刃先の研磨

鉄鋼ドリルの切れが悪いなっと思ったらダイヤラッパに潤滑剤を吹いて軽く研磨。ドリルのケースに常備してます。

2025-02-12
用途:
バイトのミガキ

バイトのミガキに購入しました。安かったので良かったです。

対象商品:
86922306
2023-07-07
用途:
刃の研磨用に購入

エッジトリマ及び芝刈りバリカン刃の研磨後のバリ取りように購入。

対象商品:
86922306
2023-02-13
用途:
機械のメンテナンス時
農・林・水産業

旋盤の刃をチョイ研ぎに、ハサミやスクレーパーなどのも使っています。

対象商品:
86922297
2021-09-03
用途:
機械のメンテナンス時
有限会社 大庭鉄工所 様 (建設業・工事業)

私のとコルは主に先端部を使用するので、砥石部分はもっと短いほうが使いやすいです。

対象商品:
86922315
2019-04-06
用途:
二輪車フォーク:インナーチューブ表面修正に
その他業種

本来は再メッキ&研磨で仕上げるべきところですが…
簡易的な補修としてラッピング仕上げをしました。
作業性も良く、仕上がりも(手感では)満足しています。
メッキ表面腐食や点錆びによる凹凸をなめらかにすることができました。

対象商品:
86922281
2018-06-26
用途:
削り作業
ミヤオク 様

もう何年もこの商品を使用しています。
また購入します。

対象商品:
86922315
2020-12-21
用途:
バリの研磨

コストで選びましたが今まで使用していたものと比較すると減りが早いです
残念

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする