SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 手研磨
SK(新潟精機)の ヤスリ
SK(新潟精機)の ハンドラッパー
電着ダイヤラッパ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86922324
品番
DR-300
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ダイヤモンド砥粒を電着したプレートに作業性のよいPCハンドルを組み合わせました。
粒度
#300
適合材
焼入れ鋼、超硬工具、ハイス、セラミック
用途
焼入れ鋼の成形・修正、金型仕上、超硬工具・ハイス・セラミック工具・ナイフ・包丁などの刃研ぎに使用します。
仕様
荒仕上用
厚さ(mm)
12
全長(mm)
145
色
赤
質量(g)
20
全幅(mm)
16
ダイヤ寸法(mm)
44×12