ダイヤモンドヤスリ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86922376 品番 PFD10C-HR200
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。

全長(mm)140 ダイヤ寸法(mm)5.9×1.7×50 全幅(mm)6 厚さ(mm)5 粒度#200 ヤスリ部形状半丸 用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨作業や金型修正などに精密ヤスリは細かい部分の研磨に最適です。 仕様精密ヤスリタイプ10本型 質量(g)10 適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:468

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86922376
2022-11-04
用途:
金型部品製作
鉱業

焼き入れが入った鉄の表面を研磨するのに、過去色々なヤスリを使ってきましたが、このヤスリは磨き込みの感触がいい(削り面への食い付きが良い)のと、持ち手が滑りにくいので 本商品を使い続けています。

対象商品:
86922394
2019-05-07
用途:
FRPやカーボン板の工作時
製造業

ミニ四駆の改造でFRPやカーボンを削る目的で購入。届いてぱっと見は100均の商品と変わりなく不安でしたが、削ってみるととても滑らかな削り心地で仕上げ面も全く別物でした。やすり面のデコボコがとてもキレイな為かと思います。

対象商品:
86922367
2016-01-29
用途:
バリ除去

それなりに使える

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする