曜日別特売
PFD10C-F300 ダイヤモンドヤスリ SK(新潟精機) 86922394

ダイヤモンドヤスリ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
ヤスリ部形状
粒度#300
内容量1個注文コード86922394品番PFD10C-F300
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。

用途
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨作業や金型修正などに精密ヤスリは細かい部分の研磨に最適です。
全長(mm)140ダイヤ寸法(mm)6.2×1.3×50全幅(mm)6厚さ(mm)5粒度#300ヤスリ部形状仕様精密ヤスリタイプ10本型質量(g)10適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86922376
2022-11-04
用途: 金型部品製作
鉱業

焼き入れが入った鉄の表面を研磨するのに、過去色々なヤスリを使ってきましたが、このヤスリは磨き込みの感触がいい(削り面への食い付きが良い)のと、持ち手が滑りにくいので 本商品を使い続けています。

対象商品 : 86922394
2019-05-07
用途: FRPやカーボン板の工作時
製造業

ミニ四駆の改造でFRPやカーボンを削る目的で購入。届いてぱっと見は100均の商品と変わりなく不安でしたが、削ってみるととても滑らかな削り心地で仕上げ面も全く別物でした。やすり面のデコボコがとてもキレイな為かと思います。

対象商品 : 86922367
2016-01-29
用途: バリ除去

それなりに使える

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする