ダイヤモンドヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ヤスリ部形状円筒 全長(mm)200 仕様組ヤスリタイプ8本型 注文コード86922455 品番KDF8C-C20032
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はヤスリ部形状・全長・仕様など11種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。

全長(mm)200 ダイヤ寸法(mm)Φ3.2×60 全幅(mm)11 厚さ(mm)11 粒度#200 ヤスリ部形状円筒 用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨に 仕様組ヤスリタイプ8本型 質量(g)26 適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする