SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 手研磨
SK(新潟精機)の ヤスリ
SK(新潟精機)の ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドヤスリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ヤスリ部形状
三角
全長(mm)
207
仕様
組ヤスリタイプ8本型
注文コード
86922543
品番
KDF8C-TR200
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
ヤスリ部形状・全長・仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。
全長(mm)
207
ダイヤ寸法(mm)
7.7×7.7×60
全幅(mm)
11
厚さ(mm)
11
粒度
#200
ヤスリ部形状
三角
用途
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨に
仕様
組ヤスリタイプ8本型
質量(g)
40
適合材
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器