SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 手研磨
SK(新潟精機)の ヤスリ
SK(新潟精機)の ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドヤスリ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
ヤスリ部形状
半丸、平、丸
仕様
組ヤスリタイプ8本型平・半丸・丸の3本セット
注文コード
86922552
品番
KDF8TC-200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
ヤスリ部形状・全長・仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。
仕様
組ヤスリタイプ8本型
平・半丸・丸の3本セット
粒度
#200
ヤスリ部形状
半丸、平、丸
用途
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨に
適合材
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器