SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 整備補助用品
SK(新潟精機)の マグネット収納
SK(新潟精機)の マグネットハンガー
マグネハンガ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86925027
品番
MTH-ST
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
マグネットの力で工具類を簡単整理
重い物や大きい物でも2本使えば安定します。
モノタロウではこんなお得な商品も!
マグネットハンガー 片面
モノタロウ
¥
749
¥
824
税込
吸着力(N)
最大約88
用途
工具類の収納・整理に
付属品
取付ねじ3本
厚さ(mm)
18
全長(mm)
445
質量(g)
270
全幅(mm)
19