貼付けのシールが安っぽいのは、お値段相応か。取り付けネジ同封とパッケージに記されているが、どこを探してもなし。仕方がないので手持ちのネジを使用しました。
友達が手伝いに来てくれた時、私が物置に付けてたら興味を持ったので、お礼に
購入してプレゼントしたら大変喜んでもらえました
釣り針を船べりのところに刺さすこともなく、ただ上に置くだけなので手返しが早く、釣果増につながった。磁力も良かったが、欲を言うと幅がもう少し欲しい。
一本でも問題なく、通常使用する工具(大きいパイレン等以外)は整理・収納出来ています。
パイレン等の重量ある物は二本使いで問題なく使用できます。
とても狭い工房なので、ドライバーやレンチなどのよく使う工具を使い勝手が良いよう今までも工夫していましたが、マグネットにくっつけるというアイディアにナルホド!と思い購入しました。こちらの商品、くっつける強度は十分ですが幅があまりありませんので長く重い工具は少々不安かもしれません。そこで、こちらの商品と同じ寸法に木材を加工し上か下に設置すればグラつきは解消されると思いました(まだやってませんが 笑)2本使うよう勧められていますが、それだとくっつきすぎて外しにくくなると思います。参考になれば幸いです。
今まで工具類がバラバラになりがちだったんですが、これを購入してから、きちんと整理整頓出来るようになりました。
磁石も強力なので、整理したいなーっと思っていた工具類はすべてくっつきました。購入して良かったです。
磁石のカバーに貼ってある赤いシールが、紙製なのですぐ剥げたり傷つく。
磁力や取付金物部分は、かなり強度があるだけに惜しい。