面取りカッタ

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86925194 品番 MC-16
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。

刃数7 面取角度90° 用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。 材質ハイス鋼(SKH) 全長(mm)50 質量(g)27 シャンク径(Φmm)6 使用範囲(mm)1〜16 切刃形状その他 外径(mm)16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-10
用途:
部品

使っていたものがヘタってきれなくなってきたので、同じものを買いなおしました。
新品は、やはり切れ味がよくて気持ちいいです。

対象商品:
86925176
2021-09-09
用途:
鍋ネジ穴の角落とし
製造業

20穴以上開けていますが、まったくヘタらない!
さすが金物の町新潟三条製ですね!

1人が参考にしています
対象商品:
86925185
2021-11-25
用途:
鉄板に皿穴を開ける。
1級建築士事務所 有限会社 藤組 様

耐久性はまだわからないが、切れ味は概ね良いと思います。

対象商品:
86925176
2021-09-08
用途:
鍋ネジ穴の角落とし
製造業

20穴以上開けていますが、まったくヘタらない!
さすが金物の町新潟三条製ですね!

対象商品:
86925194
2020-11-09
用途:
座グリ用
有限会社 ストラトゲイト 様

以前から使っていたものがヘタってきれなくなってきたので、同じものを買いなおしました。
新品は、やはり切れ味がよくて気持ちいいです。

対象商品:
86925185
2020-09-07
用途:
パネル加工時
製造業

バリ取りに使ってみました。
綺麗にとれるので良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
86925176
2020-04-14
用途:
小径穴開け後のバリ取りなどに使用

小径の穴開けが多いため、そのバリ取りが容易にできて効率が良い。非常に満足している。

対象商品:
86925185
2020-05-20
用途:
家具製造
家具工房 栗山 様 (製造業)

とても良い製品です。切れ味が良いとは言えませんが、実用に問題はありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする