ガラスドリル 4枚刃

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86927556 品番 GD-10F
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

切れ味抜群の超硬チップ刃。

シャンク径(mm)6 全長(mm)90 外径(mm)10 用途ガラス・鏡・ボトル・磁気タイル等の穴あけ加工に。 刃数4 質量(g)35 全幅(mm)10 材質(先端)超硬合金 材質(シャンク)炭素工具鋼 サイズ(mm)10
注意
※電気ドリル(低速)、ハンドドリル等に取り付けてご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86927522
2024-02-25
用途:
ガラス瓶底穴あけ
サービス業

10mmほどの瓶底。見事に穴が空いた。ただし、作業中にドリルを振らしたため刃がかけてしまった。自分の完全な作業ミス。製品には全く問題がない。また買います。

対象商品:
86927513
2021-07-24
用途:
ガラス穴開け
製造業

ガラスドリルは初めて使いました。
厚さ8mmのガラスにφ4の通し穴を10ヶ所開けました。推薦の回転数では時間がかかり過ぎる為、3倍以上の回転で使用しました。
10ヶ所開けてみてドリルのヘタリはまだ感じません。

穴開けの際は容器に水を入れ、その中で作業しました。

他のガラスドリルを使った事がないので比較等の評価は出来ませんが、目的は達成出来たので大満足です。

対象商品:
86927522
2018-11-14
用途:
窓ガラス補修
製造業

2重ガラス内側結露ですが、窓交換せずに済ませたいとのことで、穴をあけて水抜きのみすることにしました。
切れ味はなかなかのもので、低回転でよく切れます。家庭用のドリルドライバで十分使い物になるでしょう。
パッケージ記載の推奨回転数は300です。モノタロウさん、商品説明に回転数書いてくれると嬉しい。

1人が参考にしています
対象商品:
86927531
2016-12-02
用途:
ガラス穴

1000回転以上で綺麗に開きます。1000回以下は日が暮れます。

2人が参考にしています
対象商品:
86927504
2017-11-21
用途:
ガラス穴
株式会社スタジオタチバナ 様

センターは出しやすいが、確かに規定の回転では本当に日が暮れる・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする