SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の アンカーボルト
SK(新潟精機)の コンクリートプラグ
SK(新潟精機)の 樹脂製プラグアンカー
プラスチックプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(40本)
注文コード
86927827
品番
PP-6
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
軽くて錆びません。ねじの深さに合わせてカットできます。
一目でわかるサイズ別カラー
サイズ(mm)
6
全長(mm)
25
全幅(mm)
6
用途
コンクリート、タイル・石材等への木ねじの取り付けに。
材質
プラスチック
色
黄
質量(1本)
1g
適合材
コンクリート、タイル・石材