ダボセット

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86927897 品番 DB-6S
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

木工ドリル、木ダボ、マーキングポンチのセットです。

セット内容(木ダボ)6mm×25本 、(木工ドリル)6mm×1本、(マーキングポンチ)4個 シャンク径(Φmm)6 材質(ドリル)クロムバナジウム(Cr-V) 用途本棚、模型、木工細工等の木材・合板のジョイント作業に。 質量(g)34 先端形状丸シャンク

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-08
用途:
6mmダボ穴

SPF1x4が穴あけ中に粉砕しました。
芯は出ますが、ドリル自体はなまくらで、切粉排出性も大してよくありません。
慎重に送らないと木材が吹き飛びます。
先端は15mm深さで19mmにぎりぎり届かない程度です。
光に透かすと貫通していますが、裏から見ても分かりません。

対象商品:
86927897
2020-05-20
用途:
自宅勝手口の棚板取り付けに使用しました
建設業・工事業

ぐらつきも無くきれいに取り付け出来ました
マーカーが6ミリ、8ミリ兼用になるといいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
86927897
2018-07-03
用途:
リモコン用ラックの組み立てに使ってみた
不動産業

箱状に組み立てるのは難しくてあきらめ、木ネジで代用した。穴の深さが一定にならないのでストッパー付きのドリルを使うべきだ。箱状に組み立てるにはダボでは無理だと思います。位置や角度が少しずれたらはまらない。ネジを隠したければ、「隠し釘」を使う。

1人が参考にしています
対象商品:
86927897
2017-02-22
用途:
ダボ継ぎ
製造業

ダボを使用するにあたり、必要なものがセットになっているのは、
初めてダボ加工を行う当方にとってよかったです。
この他、ドリルストッパーも併用することでより正確な
ダボ穴加工ができました。

対象商品:
86927897
2016-05-30
用途:
box棚用
製造業

ホームセンターでも購入できますが、ドリルが付属しているものがなかなか無く、モノタロウで見つけたのでうれしくなりました。

対象商品:
86927906
2017-04-07
用途:
木製手摺のジョイント
建設業・工事業

古い手摺だったのでジョイント金具もなくダボでつなぐことにしました。穴をあけようとキリをドリルチャックに付け回してみるとなんとキリの芯がぶれています。ビックリです。昔、100均買った6.35mm六角軸鉄工用キリ以来2度目です。外箱にはMade in Japan と書かれています。たぶん日本製ではないです。手摺はかなり大きい穴になったのでたっぷりの木工用ボンドで固めておきました。

3人が参考にしています
対象商品:
86927906
2015-07-21
用途:
木工作業時にダボを使用する時

この価格でダボセットが手に入るのは手軽だと思う。
しかし、ドリルの切れはあまり宜しく無いため、本格的に作業したい人にはドリルを別途購入したほうが良さそう。
結果的にすべてバラでの購入の方が作業的にはよいと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする