DP-6 ダボ用マーキングポンチ SK(新潟精機) 86927924 DP-6 ダボ用マーキングポンチ SK(新潟精機) 86927924 DP-6 ダボ用マーキングポンチ SK(新潟精機) 86927924 DP-6 ダボ用マーキングポンチ SK(新潟精機) 86927924

ダボ用マーキングポンチ

(46件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 86927924 品番 DP-6
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

ダボ穴のセンターを正確に写し取ります。

材質スチール 用途ダボ結合時の穴あけマーキングにご使用ください。 厚さ(mm)10 質量(g)2 適合サイズ(mm)(木ダボ)6 外径(mm)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-09
用途:
木工作業時
運輸・通信業

木材のダボ継ぎに今回、10mm用を購入しました。取り敢えず正確な位置にダボ穴の目印を付けられ満足しています。特に紛失を考慮して偶数の4個入りでなく、1ツ多い5個入りが気に入りました。

2025-04-03
用途:
作り付け家具製作
建設業・工事業

ダボでつなぐときの位置決めに、いい道具だと思います。精度良く製作できます。

対象商品:
86927924
2023-01-05
用途:
木材加工(貼り合わせ)の時
教育・研究機関

木板の貼り合わせなど、用途は限られるかもしれませんが、あるととても便利です。ほぼ確実にダボの位置を合わせられます。

1人が参考にしています
2022-07-06
用途:
木製ドア作成
その他業種

ダボ位置決めが簡単にできる便利なツール。板の張り合わせに必要な部品。おすすめです。

対象商品:
86927924
2022-07-03
用途:
壊れた作業台の補修のダボ用。
サービス業

作業台の脚部が壊れたのですが位置決めの為にダボを打つのに使用しました。ドンピシャの位置に穴あけできて便利です。

対象商品:
86927924
2022-03-26
用途:
木工作業
山田 様 (製造業)

ダホとセットで購入したので、非常に助かりました。。。

対象商品:
86927933
2021-11-29
用途:
ダボ穴のマーキング

初めてダボ穴マーキングを使いました。他のマーカーの口コミには、先が丸くてマーキング位置がわからないような書き込みがありましたが、これは全く問題ありません。普通に使えて値段も安く、満足です。

対象商品:
86927924
2021-03-20
用途:
家具のダボ穴開け

これがないとダボ穴を正確に開けられません。
非常に便利なツールです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする