曜日別特売
DB-6 木ダボ SK(新潟精機) 86927951

 

DB-6 木ダボ SK(新潟精機) 86927951
DB-6 木ダボ SK(新潟精機) 86927951
DB-6 木ダボ SK(新潟精機) 86927951

木ダボ

(29件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(40本)
内容量1パック(40本)注文コード86927951品番DB-6
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

らせん状の溝により接着剤のつきがよく、釘なしで板同士を組み付けられます。

材質全長(mm)30厚さ(mm)6質量(g)1サイズ(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-03
用途: 木工品
製造業

この寸法のダボは普段は使わないので
小売りで販売していて買いやすい。
抜けにくい横溝もあり
クオリティは高いです。
リピートしました。

1が参考にしています
対象商品 : 86927967
2023-03-30
用途: 木製ウォール製作において使用
Kirschwald Tradingサービス業

製品精度、木材の強度、文句なしの製品です。ボンドがらみも良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 86927967
2022-02-18
用途: 木製品製作
サービス業

溝が彫ってあるのでボンドの食い付きが良く、しっかりと止められます。良い製品です。

1が参考にしています
対象商品 : 86927951
2021-10-07
用途: 木工に
その他業種

木工に使いました。いろいろな大きさがあって良い対応でした。

1が参考にしています
対象商品 : 86927976
2020-09-09
用途: つなぎ

ダボは20ミリだと強度に心配、40ミリはしっかり、安心感がある。ウリンに使う場合は穴の角で削れるので、穴のテーパー処理が大事。

1が参考にしています
対象商品 : 86927967
2020-05-05
用途: 木工作業時
卸売・小売業

8㍉径で長さが40㍉の製品が少なくコスパも申し分ありません。
本数が多い物もあれば良いのですが!

対象商品 : 86927967
2020-04-13
用途: DIY作品
鏡神社

若干厚めの板材を使用するので6mmから8ミリにサイズアップした。まだ加工していないが丈夫につなげると思う。

1が参考にしています
対象商品 : 86927951
2019-10-28
用途: 木工加工
製造業

安く購入出来て満足しています。
もう少し量の多いのも販売して欲しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする