木ダボ

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20本) 注文コード 86927976 品番 DB-10
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

らせん状の溝により接着剤のつきがよく、釘なしで板同士を組み付けられます。

材質 全長(mm)40 厚さ(mm)10 質量(g)2 サイズ(mm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-03
用途:
木工品
製造業

この寸法のダボは普段は使わないので
小売りで販売していて買いやすい。
抜けにくい横溝もあり
クオリティは高いです。
リピートしました。

1人が参考にしています
対象商品:
86927967
2023-03-30
用途:
木製ウォール製作において使用
Kirschwald Trading 様 (サービス業)

製品精度、木材の強度、文句なしの製品です。ボンドがらみも良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
86927967
2022-02-18
用途:
木製品製作
サービス業

溝が彫ってあるのでボンドの食い付きが良く、しっかりと止められます。良い製品です。

1人が参考にしています
対象商品:
86927951
2021-10-07
用途:
木工に
その他業種

木工に使いました。いろいろな大きさがあって良い対応でした。

1人が参考にしています
対象商品:
86927976
2020-09-09
用途:
つなぎ

ダボは20ミリだと強度に心配、40ミリはしっかり、安心感がある。ウリンに使う場合は穴の角で削れるので、穴のテーパー処理が大事。

1人が参考にしています
対象商品:
86927967
2020-05-05
用途:
木工作業時
卸売・小売業

8_径で長さが40_の製品が少なくコスパも申し分ありません。
本数が多い物もあれば良いのですが!

対象商品:
86927967
2020-04-13
用途:
DIY作品
鏡神社 様

若干厚めの板材を使用するので6mmから8ミリにサイズアップした。まだ加工していないが丈夫につなげると思う。

1人が参考にしています
対象商品:
86927951
2019-10-28
用途:
木工加工
製造業

安く購入出来て満足しています。
もう少し量の多いのも販売して欲しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする