No.1-M24 ジグソーブレード鉄工用 SK(新潟精機) 86928222 No.1-M24 ジグソーブレード鉄工用 SK(新潟精機) 86928222 No.1-M24 ジグソーブレード鉄工用 SK(新潟精機) 86928222

ジグソーブレード鉄工用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2枚) 全長(mm)70 山数24 注文コード86928222 品番No.1-M24
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は全長・山数・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

鉄工用のジグソーブレードです。
電気ジグソーのスタンダードタイプ適合機種に取り付け可能。

用途
各種金属の切削に。
3mm以下の鉄板用
全長(mm)70 種類鉄工用 材質SKH51 厚さ(mm)1.4 質量(g)4(1本あたり) 全幅(mm)7.8 山数24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする