SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
SK(新潟精機)の ジグソーブレード
ジグソーブレード:ボッシュタイプ(Bタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(2枚)
注文コード
86928651
品番
No.115-S14
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
電気ジグソーのボッシュタイプ(Bタイプ)適用機種に取り付け可能。
ブレードに穴がなく、折れにくく丈夫です。
バイメタルブレード
用途
各種金属、木材の切削に
2〜3mm・3〜6mm
全長(mm)
78
材質
SKH-51
厚さ(mm)
1.3
質量(g)
4(1本あたり)
種類
ステンレス・鉄工用・厚板用
全幅(mm)
7.8
山数
14