ダイヤモンドインターナル

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86928782 品番 B1
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

インターナルにダイヤモンド砥粒を電着した軸付砥石です。

先端径D(mm)1 先端長(mm)1 回転速度(min-1[r.p.m])適正/10000 種別球B 軸径(Φmm)2.35 全長(mm)45 用途超硬・ガラス製品・アクセサリー等の精密加工、金型の仕上げ等に。 質量(g)1 砥粒種類ダイヤモンド#200 適合材超硬・ガラスなど 材質(シャンク)炭素工具鋼(SK)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86928807
2022-09-03
用途:
工場での切削バイトの研磨に使用

耐久性は良くありませんが、低コストなので消耗品と認識しています。問題なく使えます。

対象商品:
86928974
2021-01-11
用途:
ミニ四駆のアンカー作りに
サービス業

三角コーンの様な円錐状です。R8を買いましたが、先端のRが6.6mm、軸にかけて最大7.7mmになります。スタビヘッドの最大経が8.4mmなので、こちらでも使えますし、もう一回り大きくても良さそうです。ヤスリの表面は目が細かく、百均の物よりも精度が高いです。

対象商品:
86928782
2021-04-07
用途:
プリント基板のパターンカット、ソルダレジスト剥離
その他業種

以前は100均のビットを使っており、大きすぎて隣のランドまで間違って削った事が多々ありましたが、ピンポイントで精度よく加工ができました。

対象商品:
86928913
2021-03-30
用途:
貴石の穴開け
製造業

価格に似合わず性能は十分です。耐久性もあります。願わくば砥粒がもう少し粗かったら作業速度が上がるのですが。

対象商品:
86928861
2017-12-06
用途:
ネジの異物除去
製造業

ネジの異物を削り取るために先の細いダイヤモンドインターナルを探していました。先端が折れやすいですが、細いので仕方ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする