DCI-3 電ドルチャック 新潟精機(SK) 86929367

電ドルチャック

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86929367 品番DCI-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

使用頻度の高い各種ドリルチャックを揃えました。

用途爪の磨耗による電ドルチャックの交換等に。 種別インチネジ式 材質スチール 全長(mm)47 質量(g)160 取付ねじ径(inch)3/8-24UNF 外径(mm)34 チャックハンドル27mm×55mm チャック径(mm)1.5〜10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86929367
2020-09-11
用途:
かくはん機として使用している振動ドリルのチャックを交換しました

チャックハンドルが滑るようになったユキワ精工のM10LBをこれに交換しました。
見た目の質感はこちらのほうが安っぽい感じがしますが、機能的には全く問題ないです。
M10LBよりもガタが少ないですが新品だからなのか元からの精度の差なのかはまだ不明です。

対象商品:
86929342
2020-05-17
用途:
プロクソンボール盤の交換用

6.5oの軸を掴むために交換。
回転させてもブレは見えずとても満足。
これ以上の高額なものとの交換は付け替えるボール盤との釣り合いが取れなさそう。
純正より見た目の仕上げも綺麗。

チャックハンドルはこれに付属しています。

1人が参考にしています
対象商品:
86929333
2019-09-15
用途:
ボール盤のチャック取り換え。
その他業種

先のチャックと同じく交換のため購入しました。これも、径が合わず、道具箱で・・・。回転軸のブレを測定するダイヤルゲージを購入して、測定したところ、本体がぶれていました。チャック2個、ダイヤルゲージが無用の長物となってしまいました。結局、友人から中古のボール盤を譲ってもらいました。「満足度の不満」は素人の生兵法の大怪我に対する感想です。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
86929342
2017-12-18
用途:
小型卓上ボール盤チャック交換用
医療・福祉・介護関連業

プロクソンテーブルドリルNo.28128のチャック交換用として購入しました。純正のチャックよりもつかみの精度がよく、φ0.5mmのドリルが使えるようになりました。

2人が参考にしています
対象商品:
86929367
2018-03-20
用途:
小径(3mm以下)プラスチック基板の連続穴あけ作業に使用して居ます。
古川技術振興財団 様

安いので駄目かと思って居ましたがチャックの締まりよく満足して居ます。
只、チャックの棒がもう少し長ければ使い易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする