CGH-4 チェーンソー刃とぎ器ホームナー SK(新潟精機) 86929647 CGH-4 チェーンソー刃とぎ器ホームナー SK(新潟精機) 86929647 CGH-4 チェーンソー刃とぎ器ホームナー SK(新潟精機) 86929647

チェーンソー刃とぎ器ホームナー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86929647 品番CGH-4
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

チェンソーの切れ刃の高さ・角度調整、研ぎ直しが簡単に行えるガイドです。

材質(アダプター)(砥石・ヤスリ)スチール 材質(本体)プラスチック 質量(g)160 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)121×121×68 適合チェンソー用ヤスリΦ4(市販品をご使用ください) 砥石取付軸(Φmm)(砥石径)Φ4、(シャンク径)Φ3 用途チェンソーの刃の研磨に

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86929647
2019-11-08
用途:
チェーンソーの刃研ぎ
その他業種

チエーンソーの刃研ぎするとき,チェンソーの小さい25cmのガイドだと、ホームナーの挟むところが、外れたりして使いづらい。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする