SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 溶接冶具・機器類
SK(新潟精機)の 溶接マグネット
溶接用マグネウェルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86930146
品番
MGW-F03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マグネットを2個組み合わせたもので、角度を自由にセットできます。
吸着力(N)
117.6×2個
用途
溶接作業、組立作業の仮押さえ、仮固定に
種別
自由角度型
材質
アルニコ磁石
質量(g)
600
マグネット部寸法(mm)
57×25×25