溶接用マグネウェルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86930155 品番MGW-FT27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

溶接や組立作業に、2面ホルダとして使用できる簡単なワーク保持具です。
45°、90°、135°の角度が取れます。

吸着力(N)58.8 用途溶接作業、組立作業の仮押さえ、仮固定に 種別固定角度型 材質アルニコ磁石 質量(g)240 マグネット部寸法(mm)27×76×27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
2023-03-24

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする