SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の マグネット用品
SK(新潟精機)の マグネットホルダー
SK(新潟精機)の 永磁ホルダー
スチールマグネクリップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86930943
品番
STM-40S
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
クリップでメモを挟むことができます。
耐荷重(g)
400
全長(mm)
42
全幅(mm)
39
厚さ(mm)
24
質量(g)
44