SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の マグネット用品
SK(新潟精機)の マグネットホルダー
SK(新潟精機)の 永磁ホルダー
スチールマグネクリップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86930952
品番
STM-35S
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
クリップでメモを挟むことができます。
耐荷重(g)
480
全長(mm)
35
全幅(mm)
32
厚さ(mm)
19
質量(g)
30