SK(新潟精機)
マグネット帯
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
厚さ(mm)
4
4
2
全幅(mm)
8
8
25
19
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
86930977
品番
MO-0850
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
スチール面などの曲面にもピッタリ吸着します。
モノタロウではこんなお得な商品も!
帯マグネット 等方性
モノタロウ
¥
379
¥
417
税込
全長(mm)
500
全幅(mm)
8
厚さ(mm)
4
質量(g)
52