※サンプル画像 (画像は200mLです)
BeHAUS
BeHAUSの ガラス・樹脂・金属容器
BeHAUSの ビーカー/計量カップ/コップ
手持ちビーカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86931406
品番
PBH-300
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
注ぎやすい持ち手付
種類
手付ビーカー
容量(mL)
300
材質
ポリメチルペンテン
高さ(mm)
108
質量(g)
50
目盛(mL)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
胴外径(Φmm)
85