曜日別特売
GR-200S フラスコ用ゴム栓 BeHAUS 86931537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラスコ用ゴム栓

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
高さ(mm)26
内容量1パック(2個)注文コード86931537品番GR-200S
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

丸底フラスコ、三角フラスコに対応します。

材質天然ゴム適合フラスコ丸底200mL用上径(Φmm)23高さ(mm)26下径(Φmm)20質量(g)13(1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86931537
2022-04-11
用途: 土質試験
建設業・工事業

土粒子の密度試験用の三角フラスコ50mLの洗浄時に使っています。
親指では完全に閉栓できないため、このゴム栓が役立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする