BeHAUS
BeHAUSの ガラス・樹脂・金属容器
BeHAUSの フラスコ
フラスコ用ゴム栓
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
86931546
品番
GRT-3010S
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
丸底フラスコ、三角フラスコに対応します。
材質
天然ゴム
適合フラスコ
丸底300mL、三角100mL用
上径(Φmm)
28
高さ(mm)
29
下径(Φmm)
23
質量(g)
21(1個あたり)
RoHS指令(10物質対応)
対応