BeHAUS
BeHAUSの ガラス・樹脂・金属容器
BeHAUSの フラスコ
フラスコ用ゴム栓
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
86931555
品番
GT-2030S
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
丸底フラスコ、三角フラスコに対応します。
材質
天然ゴム
適合フラスコ
三角200ml用
上径(Φmm)
30
高さ(mm)
30
下径(Φmm)
25
質量(g)
26(1個あたり)
RoHS指令(10物質対応)
対応