BeHAUS
BeHAUSの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
BeHAUSの ピペット/ピペッター/スポイト
BeHAUSの ピペット用スポイト/ピペッター
メスピペット用スポイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86931835
品番
MMS-2
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥163
販売価格(税別)
¥
148
バスケットに入れる
容量(mL)
2
用途
液体の容量を正確に採取します。
全長(mm)
48
質量(g)
3
最大外径(mm)
17