BeHAUS
BeHAUSの ガラス・樹脂・金属容器
BeHAUSの メスシリンダー
PC製メスシリンダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86931914
品番
PM-100
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
台の形状は多角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
容量(mL)
100
材質
ポリメチルペンテン
高さ(mm)
251
質量(g)
67
1目盛(mL)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
胴外径(Φmm)
33
注意
※胴外径には台部分を含みません。