※サンプル画像 (画像は200mLです)
BeHAUS
BeHAUSの ガラス・樹脂・金属容器
BeHAUSの メスシリンダー
PC製メスシリンダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86931941
品番
PM-500
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
台の形状は多角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
容量(mL)
500
材質
アクリル+スチロール
高さ(mm)
322
質量(g)
260
1目盛(mL)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
胴外径(Φmm)
59
注意
※胴外径には台部分を含みません。