BeHAUS
BeHAUSの ガラス・樹脂・金属容器
BeHAUSの 実験研究用液量計
液量計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86931957
品番
GC-20
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
溶液などの計量に
容量(mL)
20
材質
硝子
高さ(mm)
133
質量(g)
40
目盛(mL)
0.5
台座径(Φmm)
40