BeHAUS
BeHAUSの ガラス・樹脂・金属容器
BeHAUSの 実験研究用液量計
液量計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86931966
品番
PC-100
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
溶液などの計量に
容量(mL)
100
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
155
質量(g)
31
目盛(mL)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
台座径(Φmm)
59