BeHAUS
BeHAUSの 加熱・冷却・クーラーボックス
BeHAUSの バーナー/アルコールランプ/金網/三脚
BeHAUSの 金網/三脚
三脚台アルコールランプ用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86932011
品番
SD-1
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
アルコールランプ用三脚です。
材質
スチール
全長(mm)
105
高さ(mm)
100
質量(g)
122
全幅(mm)
116
注意
※サイズは組立て時の数値です。