SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の その他測定用品
SK(新潟精機)の タイマー・ストップウォッチ・時計
SK(新潟精機)の 砂時計
砂時計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86932036
品番
SW-30Y
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
木製スタンド付の砂時計です。
時間仕様
30秒
材質
硝子/木
高さ(mm)
146
質量(g)
161
外径(mm)
82