BeHAUS
BeHAUSの ガラス・樹脂・金属容器
BeHAUSの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
BeHAUSの ボトル/瓶
ポリ角ビン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86932501
品番
BS-500
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
隙間なく並べて効率よく収納できます。
容量(mL)
500
材質
ポリエチレン
全長(mm)
70
質量(g)
61
全幅(mm)
70
目盛(mL)
100
全高(mm)
156
中栓
付き